セキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889287 品番200-SL096
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

両端が両面テープになっており、貼り付けるだけで簡単に設置ができます。
本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。

セット内容本体×1、交換用両面テープ×1 ワイヤー径(Φmm)約2 ワイヤー長さ(m)約0.7〜1.4 本体形状一体型使用電池CR1225またはBR1225×1個ワイヤー長 0.7〜1.4mワイヤーの直径:2.0mm音量:85db鳴らずに設置している状態約1年鳴りっぱなしの状態で約1時間 電池寿命約1年(非動作中) アラーム時間&音量約1時間、約85dB 入数1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする