大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
呼び寸法
M2.2
注文コード
44889354
品番
M2.2×6×0.6
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
407
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.2
内径(Φmm)
2.2
厚さ(mm)
0.6
外径(Φmm)
6
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ
内径公差(mm)
+0.2