アームホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44889454 品番200-STN076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
(対応サイズ235mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。

材質樹脂 耐荷重(kg)1 クランプ対応 挟み幅175mm〜235mm 固定方法クランプ式 適合幅(mm)幅175〜235 高さ調節対応 最大接続台数1 適合厚さ(mm)16以下の機器 角度調節対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする