テレビチューナー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889515 品番400-1SG008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ディスプレイ画面を自動で16分割し、地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に16チャンネル表示させ視聴することができます。
8チューナーを内蔵しており、複数の地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に表示することができます。
見たかった番組を見逃がしたり、重要なニュース・情報を見逃すことがありません。
気になった番組はリモコンで全画面表示にすることができ、通常のテレビ放送と変わらない高精細なフルセグ/1080P画質で楽しむことが可能です。
16分割表示だけでなく10分割表示、8分割表示にも対応し、状況に合わせたテレビ視聴が可能になります。
HDMI出力ポートを搭載していますので外部入力を持つテレビや、テレビチューナーを持たないパソコン用ディスプレイなどでも地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむことができます。
HDMI入力を2ポート搭載しており、パソコンやHDDレコーダーなど各種HDMI機器映像を表示させることも可能です。(分割表示/全画面表示対応)

仕様電子番組表(EPG):G-GUIDE セット内容本体×1、HDMIケーブル(約1m)×1ワイヤードリモコン受光部×1、リモコン×1(単4乾電池×2個使用・別売り)、ACアダプタ×1、mini B-CASカード×4 質量(kg)約5 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×230×85 適合機器(入力)HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応(音声フォーマット)HDMI入力側・出力側 LPCM2.0(ステレオ)32K/44.1K/48K インターフェースmini B-CASカードスロット×4HDMI タイプA(19pin)メス×1(出力用)HDMI タイプA(19pin)メス×2(入力用)アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)ワイヤードリモコン接続コネクタ×1DCジャック(電源用) 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)20〜80結露なきこと アンテナF型コネクタ(入力×2、出力×2) 保管温度(℃)0〜45 受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF1〜12、UHF13〜62、CATV C13〜C63(CATVパススルー対応)BSデジタル:○110度CSデジタル:○ 放送方式地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式) 音声(テレビ)ステレオ・音声多重 対応解像度入力側:1920×1080p (30/50/60Hz)出力側:3840×2160p(30Hz)、1920×1080p (30/50/60Hz) HDMI規格入力側:HDMI Ver1.3a対応 、HDCP非対応 出力側:HDMI Ver2.0対応 、HDCP非対応 チューナー数三波チューナー×16 湿度範囲(%)(保管)20%〜80%結露なきこと 映像・音声MPEG2/H.264/AAC
注意
※データ放送、緊急警報放送、双方向通信サービスには対応していません。※視聴環境により正常に電波が受信できないことがあります。※本製品は地上デジタル放送、BS放送、110度CSデジタル放送ともに日本国内専用となります。※ケーブルテレビをご利用の場合、アンテナ通信方式がパススルー方式であれば本製品を使用・視聴することが可能です。通信方式はご利用のケーブルテレビ各社にお問い合わせください。※本製品の構造上、稀に受信状況が瞬断することがありますがこれは本製品の仕様です。※本製品は24時間連続動作については動作保証致しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「地デジチューナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする