ドッキングハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889689 品番400-HUBC10GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
microSDにやさしいプッシュ式のコネクタを採用しています。
取回しのしやすいケーブル長50cmのロングケーブル仕様です。

仕様HDCP1.4、 HDCP2.2、デュアルディスプレイ:対応、HDR:対応 セット内容取扱説明書、ケーブルタイ ポート数(合計)2ポート 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/iPadOS:iPadOS 16〜14/ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) スロット【カードリーダー】microSDカード、SDメモリカード最大対応メディア(SDメモリカード) 1TB対応メディア(microSDカード)1TB<対応メディアに関するご注意>※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。※SDXCメモリーカード、microSDXCカードはフォーマット形式が「exFAT」なので「exFAT」対応OSを確認してください。 供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44889689 400-HUBC10GM 44639439 USB-3TCHC5S USBハブ サンワサプライ USBハブ サンワサプライ 1個 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする