ドッキングハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889698 品番400-HUBC11GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
Type-CポートにはマウスやUSBメモリが接続可能です。
Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。
最大100Wまでの充電に対応しています。
取回しのしやすいケーブル長50cmのロングケーブル仕様です。

仕様HDCP1.4、 HDCP2.2、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です セット内容取扱説明書、ケーブルタイ ポート数(合計)2ポート 電源セルフパワー※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/iPadOS:iPadOS 15〜14/ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1Type-Cコネクタ メス×1(充電対応PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする