ディスプレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889750 品番400-LCD006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニタ。
モニターにタッチパネルを内蔵しており、画面操作をタッチで行う事ができます。
MacBookにも対応。
「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応
作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です
モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
画面は左右視野角170度のTFTモニタ
モニタに自立型のスタンドを内蔵

セット内容HDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.0m)USB A-TypeCケーブル(1.5m)取扱説明書本体 対応OSWindows11、10、8.1、8(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/Android 12〜9(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。) 最大消費電力(W)12.5 液晶パネルIPS15.6型/光沢パネル(防指紋加工) 輝度220cd/m2 最大解像度(表示)1920×1080 応答速度25ms 入力端子USBタイプC(DPオルタネート)×2、HDMI、USB Aポート×1(USB2.0) 視野角(左右:上下)170度:170度 スピーカー1W×2(ステレオ) 出力端子3.5mmステレオミニジャック×1 コントラスト1000:1 タッチパネル方式静電容量方式 10点マルチタッチ 調整機能輝度調整 カメラ仕様モバイルディスプレイ 表示寸法(mm)(面積)344.16×193.59 最大表示色1677万色
注意
※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする