ルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889759 品番400-LPE020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。
直径13cm・2倍の大型レンズを採用。
手元がより見えやすくなりました。
従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。
繰り返し使える充電電池を内蔵。
一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。
※レンズの可視部分は125mmです

付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする