仕様横スクロール機能なし、静音:左右ボタン
セット内容トラックボール、取扱説明書・保証書
サイズ大型
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能600、 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボール径(Φmm)約44
ボタン数5
読取方式光学センサー方式
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン