光学式トラックボール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889838 品番400-MATB167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。
進むボタン付きです。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。
電池交換が不要の有線タイプです。

仕様横スクロール機能なし、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン セット内容トラックボール、取扱説明書・保証書 サイズ大型 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能600、 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボール径(Φmm)約34 ボタン数5 読取方式光学センサー方式 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする