仕様ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフト
セット内容本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書
電源USBバスパワー(DC5V)
ケーブル長(m)約0.7
対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。
接続(パソコン)USB Aコネクタ
適合機器(入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器
インターフェース【接続端子】USB2.0準拠
サンプリング(レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8〜384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。
音声記録MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2)
記録時間約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合
対応アプリケーションAudacity(付属)
音声入力RCA・ステレオミニ
システム対応CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ