スピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890075 品番400-SP103BK
販売期限:2026年03月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サンワダイレクトオリジナル商品
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。
※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。

セット内容取扱説明書、充電用USB A-TypeCケーブル(約2m)×1本、3.5mmステレオミニプラグオス・オスケーブル(約5m)×1本動作温度・動作湿度:-10℃〜40℃ (25%〜75% 結露無きこと)保存温度・保存湿度:-10℃〜60℃ (0%〜90% 結露無きこと) 電源内蔵リチウムイオン電池(7.4V/2000mAh)USBポートより供給(DC5V/2A)(USB-AC変換アダプタの使用で電源コンセントからの給電にも対応。) 最大出力(W)(実用)10(5+5) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×136×132(ボリュームコントロール含む)3.5ステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約5m) 連続使用時間約3時間程度(※中間音量で使用した場合) 周波数特性120Hz〜15KHz 充電時間約3時間(5V1Aの場合) バッテリー容量(Ah)2 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、2.5インチ(直径約66mm) 充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) インピーダンス(Ω)(ロード)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする