スピーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890100 品番400-SP104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

木製キャビネット採用。
シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。
大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。
Bluetooth5.0に対応。
スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。
テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。
ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。
明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。
繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。
リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。
パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。
大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。
光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。
USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。

セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m 電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード) 適合規格Bluetooth 5.0AB5301A 最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2 ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185 外部出力3.5mmイヤホンジャック 周波数特性(スピーカー)40〜20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmオーディオ 通信距離10m※使用環境によって異なります。 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル インピーダンス(Ω)(ロード)8 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
社内BGM

以前に個人ベースで、ワンランク下の同等品を頂戴しました
今回は法人ベースですので、こちらをチョイス
やはり80W!小音量ではベースが、大音量では迫力が違いますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする