ヘッドマイク

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890118 品番400-SP105HM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

サンワダイレクトオリジナル商品
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP105)で使用できるヘッドマイクです。
交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。

型式単一指向性エレクレット型 ケーブル長(m)約1 対応機種400-SP105 周波数特性100Hz〜10000Hz 消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V) 入力信号ケーブルマイク(-50dB 〜 -46dB ) S/N比60db以上 インピーダンス(Ω)680(1KHz) 動作電圧(V)1〜5
注意
※本製品は400-SP105専用です。
※他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする