エクステンダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890258 品番400-VGA022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。
HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。
ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。
定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。

仕様HDCP1.3、3D信号対応、増設台数不可、(同一空間内使用台数)4セット+EL338:EL359 セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1 電源USB 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 対応HDCP1.3 入力信号HDMI 最大消費電力(W)2.5 インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1 最大解像度1920×1080(1080p) 出力信号HDMI 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)10〜80結露なきこと 保管温度(℃)-10〜60 無線通信方式ワイヤレス 接続台数4セット(200平方メートル内※動作保証外) 伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p) 周波数帯域(GHz)5.1〜5.25 HDMI規格HDMI Ver1.4 湿度範囲(%)(保管)5〜90%結露なきこと 遅延時間(ms)(映像)100以内
注意
※本製品は同一空間内(約200m2)での同時使用セット台数について最大4セットまで同時使用できる性能を有していますが、接続機器・電波環境により動作結果が大きく異なります。複数セット同時使用については動作保証外とさせて頂きます。※隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。 その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。※本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされるため、ペアリング外の機器と混信することはありません。※すべての機器での動作を保障するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44890258
2024-03-19
用途:
会議用として使用
三菱自動車ロジテクノ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズも大きすぎないので持ち運びやすく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする