アンテナケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44890310 品番 500-AT002-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています
4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。
もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。
低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
両端子金メッキ仕様

種類同軸 規格S-4C-FB ケーブル長(m)10 コネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) 対応4K8K衛星放送 ケーブルS-4C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約6 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約6 コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44890310
2025-12-15
用途:
実家の古いアンテナケーブルの交換
運輸・通信業

てれびの写りが悪いのでアンテナがダメなのかと思ったが、ケーブルを交換したら綺麗に映るようになった。
安く済んで助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする