500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346

500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346
500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346
500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346
500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346
500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346
500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346
500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346
500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346
500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346
500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346
500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346
500-AT004 分波器 サンワダイレクト 44890346

分波器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44890346品番500-AT004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
(分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です
BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。

種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能規格S-4C-FBケーブル長(m)約0.5SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブル外径(Φmm)約6UL規格(線材)NON UL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする