電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890775 品番700-TAP046DBRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

サンワダイレクトオリジナル商品
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。

仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型 スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターなし アース端子なし 差込口ノーマルタイプ、6個口 マグネットなし USBポート数2ポート プラグ形状スイング USBポート定格出力:DC5V・3.4A 間隔(mm)(差込口)30 差込口形状2P 雷ガードなし
注意
※USBケーブルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする