電源タップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 差込口ノーマルタイプ、4個口 注文コード44890836 品番700-TAP054-2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は差込口6種類から選べます 他の種類を見る

雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。

仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)2 シャッターあり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ、4個口 マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)(差込口)34 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり、(電話回線)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする