LEDライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44891159 品番800-LED064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コンパクトサイズで持ち運びが便利なLEDライト
面発光LEDで、輝度が高く明るい光を広範囲に照らしてくれます。
先端LEDも作業灯として使用でき、マグネット固定も可能です。
ペンのようにクリップが付いているので、胸ポケットなどにも差して持ち運びができます。
自転車などに取り付けるアタッチメントが付属しており、夜間でも補助灯として、走行にも使えるLEDです。

仕様(照度範囲)約90m セット内容USBケーブル、バイクアタッチメント 使用温度範囲(℃)約-10〜50 消費電力(W)約4.5〜6 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.2 連続使用時間約30時間High:約2時間Mid:約4時間Low:約30時間COB:約6.5時間 定格出力DC5V 1.2Ah 光源昼白色3段階明るさ調整可能 充電時間約2.5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×26×30 クリップ幅(mm)約24.5〜32 LED1粒CreeLED×1、COB×1、RED/GreenLED×1 コネクタmicroUSB バッテリー容量(mAh)800 光束(Lm)約400、High:約400、Mid:約200、Low:約5、COB:約150 LED寿命(時間)約30000 調光方式3段階High、Mid、Low 防水IPX6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする