LEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44891195 品番800-LED068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。
側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。
ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。
ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。
クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。
クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。

仕様(照度範囲)約45m※スポットLED セット内容USBケーブル 材質ABS樹脂、アルミ 全長(mm)約135 直径(Φmm)約15.4(ペン先)、約20(本体) 使用温度範囲(℃)約-10〜40 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.8 連続使用時間(時間)最大約5 光源昼白色 バッテリー容量(Ah)0.5 クリップ幅(mm)約0〜3.5 充電時間(時間)約2 LED約1粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300 LED寿命(時間)約30000 防水性IP54 調光方式無段階 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする