LEDライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)約0.8 注文コード44891229 品番800-LED072BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。
人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。
点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。
昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。
電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。
設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。
LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。

セット内容Type-C充電ケーブル×1アタッチメント×2 使用温度範囲(℃)約-10〜40 消費電力(W)約0.8 電源リチウムポリマー電池 本体寸法(mm)約23.4×4×0.9 センサー角度120°/距離約3〜5m 連続使用時間約22時間最小の調光:5時間最大の調光:22時間 光源昼白色、電球色、温白色 色温度約3000K-4000K-6000K 充電時間約2.5時間 LED80粒 バッテリー容量(mAh)900 光束(Lm)約130、最小:6.5、側面のスイッチ短押し:常時点灯→センサーモード→消灯長押し:無段階調光 LED寿命(時間)約30000 調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
注意
※本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。
※長時間蓄電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする