LEDライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44891290 品番800-LED075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。
首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。
LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。
明るさは最大約180ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)
LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約4時間です。
作業灯、散歩、アウトドア、読書、非常灯、防災用など多岐にわたって利用できます。

光源SMD2835 LED11粒 光束(Lm)約180、電球色:130、昼白色:150、温白色:180 LED寿命(時間)約10000 調光方式スイッチ短押し/昼白色-電球色-温白光-電源OFFスイッチ長押し/無段階調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする