付属品本体×1、取扱説明書(保証書付き)×1
仕様チップ:JMICRON社製 JMS578
セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付き)×1
ケーブル長(m)0.287
対応OSWindows11、10、8.1、8、7※この表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標です。
使用チップJMICRON社製 JMS578
対応機種Windowsパソコン ※USB3.0/2.0を搭載したパソコン。USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0転送速度にのみ対応します。
インターフェースUSB/USB Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver. 2.0上位互換)HDD側/SATA(SATAV対応)
ドライブサイズ2.5インチHDD/SSD
対応インチサイズ2.5
容量(TB)(対応最大)2