用途そのままお召し上がりいただけますが、お好みにより湯せんであたためてお召し上がりください。 湯せんの場合、お湯を沸騰させて火を止め、袋のまま約2分あたためます。仕様殺菌方法:気密容器に密封し、加圧加熱殺菌内容量(g)120(固形量90g)名称さばの味噌煮保存方法高温になる場所、直射日光を避けて常温で保存してください。原材料さば(北海道)、砂糖、味噌、味醂、(一部にさば・大豆を含む)栄養成分(1袋当たり)エネルギー:131kcal、たんぱく質:22.1g、脂質:2.5g、炭水化物:5.0g、食塩相当量:1.7g、DHA:624mg、EPA:156mg