象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
FAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44891685
品番
FAM-2-4
参考基準価格(税別)
¥441,500
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類
定速式
揚程(m)
4
定格荷重(t)
2
電源
3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
フック間最短距離(mm)
910
横行速度(50/60HZ)(m/min)
20/24
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
3.1/3.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません