象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
SAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44892105
品番
SAM-0.49-4
参考基準価格(税別)
¥422,200
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
種類
定速式
揚程(m)
4
定格荷重(t)
0.49
電源
単相100V(50Hz)/100〜115V(60Hz)
フック間最短距離(mm)
695
横行速度(50/60HZ)(m/min)
10/12
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
3.5/4.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません