画像準備中

SA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44892157 品番 SA-0.49-4
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ

種類定速式 揚程(m)4 定格荷重(t)0.49 電源単相100V(50Hz)/100〜115V(60Hz) フック間最短距離(mm)555 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)3.5/4.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする