画像準備中

DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44892209 品番 DA-0.49-4
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック

種類定速式 揚程(m)4 定格荷重(t)0.49 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) フック間最短距離(mm)530 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7.4/8.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする