象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
DB型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44892324
品番
DB-0.9S-4
参考基準価格(税別)
¥398,600
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類
上下二速式
揚程(m)
4
定格荷重(t)
0.9
電源
3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
フック間最短距離(mm)
585
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
(1速:2速)6.9:2.3/8.3:2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません