画像準備中

DBM型4点押ボタン電動トロリ結合式 DBM型高頻度電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44892656 品番 DBM-1S-4
参考基準価格(税別)¥571,500 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック

種類上下・2速式/横行:定速式 揚程(m)4 定格荷重(t)1 電源3相200V(50/60Hz) フック間最短距離(mm)620 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(1速:2速)6.8:2.2/8.2:2.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする