象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
DBM型4点押ボタン電動トロリ結合式 DBM型高頻度電気チェーンブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44892665
品番
DBM-1W-4
参考基準価格(税別)
¥545,800
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類
上下・2速式/横行:定速式
揚程(m)
4
定格荷重(t)
1
電源
3相200V(50/60Hz)
フック間最短距離(mm)
740
横行速度(50/60HZ)(m/min)
20/24
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
(1速:2速)3.6:1.2/4.3:1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません