曜日別特売
RI-600-10・DC・0-5 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 理研計器 44892988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RI-600-10・DC・0-5 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 理研計器 44892988
RI-600-10・DC・0-5 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 理研計器 44892988
RI-600-10・DC・0-5 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 理研計器 44892988
RI-600-10・DC・0-5 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 理研計器 44892988

簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台電源DC24V±10%検知範囲0~5vol%注文コード44892988品番RI-600-10・DC・0-5
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に
オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に
ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に
植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に

仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒質量(g)【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH)電源DC24V±10%構造壁掛型・リモート型外形寸法【本体】約80(W)×120(H)×35.5(D)【リモートセンサ】約40(W)×96(H)×35.5(D)(突起部は除く)消費電力DC 仕様:最大 4W表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。表示分解能0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下)検知原理非分散形赤外線吸収式検知範囲0~5vol%使用温湿度範囲0~40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと)指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下)ケーブル(検知部間)リモート専用ケーブル(10m)検知方式拡散式動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰警報設定値1st:2.5vol%/2nd:2.5vol%【標準設定値】検知対象ガスCO2接点容量DC30V・1A(抵抗負荷)警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする