※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B0000E3D1 00 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 理研計器 44893198 B0000E3D1 00 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 理研計器 44893198 B0000E3D1 00 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 理研計器 44893198

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検知対象ガス二酸化硫黄 電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 注文コード44893198 品番B0000E3D1 00
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は検知対象ガス・電源など24種類から選べます 他の種類を見る

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)

仕様(故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40〜+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×34(D) 電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 音圧(ブザー)約95dB(30cm) 表示範囲0-10,000ppm 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia UC T4 Ga) 警報方式(ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス二酸化硫黄 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露無きこと)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする