大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20000個)
呼び寸法
M2
注文コード
44893317
品番
M2×6×0.3
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2
内径(Φmm)
2.3
厚さ(mm)
0.3
外径(Φmm)
6
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
内径公差(mm)
+0.15