大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44893344
品番
M2×6×0.3
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M2
内径(Φmm)
2.3
厚さ(mm)
0.3
外径(Φmm)
6
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.15