大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50000個)
呼び寸法
M3.1
注文コード
44893353
品番
M3.1×5×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3.1
内径(Φmm)
3.1
厚さ(mm)
0.5
外径(Φmm)
5
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
±0.05