M4×10×0.5 丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44893362

丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10000個) 注文コード 44893362 品番 M4×10×0.5
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び寸法M4 内径(Φmm)4.5 厚さ(mm)0.5 外径(Φmm)10 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地 内径公差(mm)+0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする