大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44893371
品番
M5.3×18×0.5
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M5.3
内径(Φmm)
5.3
厚さ(mm)
0.5
外径(Φmm)
18
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.3