大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44893396
品番
M8.5×13×0.1
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
呼び寸法
M8.5
内径(Φmm)
8.5
厚さ(mm)
0.1
外径(Φmm)
13
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.2