BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の コンビネーションスパナ
スプラインギアレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
44894135
品番
ATS-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質
[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V
質量(g)
92
レンチサイズ(mm)
12
適合ナット
スクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
サイズ(mm)
170×25×10
最大使用トルク(N・m)
[スパナ] 49以下 [ラチェット] 91以下
ギア数
120