※商品画像1

LTC-GX910BB・SBZ 三脚付 プラチナグリンライン テクノ販売 44894528 LTC-GX910BB・SBZ 三脚付 プラチナグリンライン テクノ販売 44894528 LTC-GX910BB・SBZ 三脚付 プラチナグリンライン テクノ販売 44894528

プラチナグリンライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 精度(mm/m)±1/10 注文コード44894528 品番LTC-GX910BB・SBZ 三脚付
参考基準価格(税別)¥435,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は精度など2種類から選べます 他の種類を見る

電子整準式高輝度グリンレーザー。
専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。
ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。

用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 本体質量(kg)約1.75 連続使用時間(時間)約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×243 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×4、水平×4、地墨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする