用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター
仕様適用受光器(別売):LC-FSG
本体質量(kg)約1.3
連続使用時間(時間)約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×214
使用環境IP54相当
バッテリー容量(Ah)3.45
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
照射ライン縦×2、水平×1、地墨