※商品画像1

LTC-G410BB・SBZ 三脚付 プラチナグリンライン テクノ販売 44894589 LTC-G410BB・SBZ 三脚付 プラチナグリンライン テクノ販売 44894589 LTC-G410BB・SBZ 三脚付 プラチナグリンライン テクノ販売 44894589

プラチナグリンライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44894589 品番LTC-G410BB・SBZ 三脚付
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ジンバル式高輝度グリンレーザー。
専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。
最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。

用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 本体質量(kg)約1.65 連続使用時間(時間)約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×254 使用環境IP54相当 バッテリー容量(Ah)3.45 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×2、水平×1、地墨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする