※商品画像

プラチナグリンライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44894598 品番LTC-G310BB
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ジンバル式高輝度グリンレーザー。
専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。
最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。

用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター 仕様適用受光器(別売):LC-FSG 本体質量(kg)約1.3 連続使用時間(時間)約15(LBT-3400IN使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×214 使用環境IP54相当 バッテリー容量(Ah)3.45 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×1、水平×1、地墨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする