※商品画像1
テクノ販売
テクノ販売の 水平器・水準器・墨出器
テクノ販売の 墨打器/墨差し
テクノ販売の レーザー墨出器
プラチナグリンライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44894607
品番
LTC-GX910PD・SBZ 三脚付
参考基準価格(税別)
¥405,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
電子整準式グリンレーザー。
単三型充電池8本付きです。
ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途
墨出し作業に
付属品
専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン
仕様
適用受光器(付属):LC-SBG
本体質量(kg)
約1.75
連続使用時間(時間)
約2(充電地使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)
130×243
使用環境
IP54相当
警告
(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/10
明るさ
3段階
照射ライン
縦×4、水平×4、地墨