※商品画像
テクノ販売
テクノ販売の 水平器・水準器・墨出器
テクノ販売の 墨打器/墨差し
テクノ販売の レーザー墨出器
グリンレーザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44894650
品番
CPX-1G
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
電子整準式グリンレーザー。
専用バッテリー1個付きです。
ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途
墨出し作業に
付属品
専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン
仕様
適用受光器(別売):LC-FSG
本体質量(kg)
約1.5
連続使用時間(時間)
約5(LBT-3400IN使用時)
本体サイズ(mm)
130×203
使用環境
IP54相当
バッテリー容量(Ah)
3.45
警告
(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/7.5
明るさ
2段階
照射ライン
縦×4、水平全周、地墨