way-be ファイルストアーズ ヴィヴァン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44894747 品番 fs-720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「File store’s vivant-ファイルストアーズヴィヴァン」シリーズの収納ボックス。官製はがきが収まるサイズ「fs-720」。
同シリーズのサイズ違いの製品も積み重ねができるので、収納物に合わせて自由な組み合わせが可能。
日本製。
引き出し部分にはやわらかい素材を使用しているため、ゆがみや凹凸が生じている場合がある。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)119×266×126 ピンク 材質本体/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン 質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.9×26.6×12.6 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×24.5×10.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする