fs-750 way-be ファイルストアーズ ヴィヴァン 八幡化成 44894774

way-be ファイルストアーズ ヴィヴァン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード44894774品番fs-750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「File store’s vivant-ファイルストアーズヴィヴァン」シリーズの収納ボックス。音楽CDが約25枚収納できるサイズ「fs-750」。
同シリーズのサイズ違いの製品も積み重ねができるので、収納物に合わせて自由な組み合わせが可能。
日本製。
引き出し部分にはやわらかい素材を使用しているため、ゆがみや凹凸が生じている場合がある。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)168×264×173オレンジ材質本体/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(g)987寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×26.4×17.3引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×24.5×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする