way-be ファイルストアーズ ヴィヴァン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード44894808 品番fs-780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「File store’s vivant-ファイルストアーズヴィヴァン」シリーズの収納ボックス。3つの引き出しで小物の分類収納に便利な「fs-780」。
同シリーズのサイズ違いの製品も積み重ねができるので、収納物に合わせて自由な組み合わせが可能。
日本製。
引き出し部分にはやわらかい素材を使用しているため、ゆがみや凹凸が生じている場合がある。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)344×266×126 グリーン 材質本体/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.4×26.6×12.6 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×24.5×10.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする